Malerplane in LDPE-Qualität
Malerplane Low Density Polyethylen
ABDEFOL-LDPE-16MY-20QM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
LDPE-Qualitätsvorteil:
LDPE-Folien (Low Density Polyethylen) sind weicher und anschmiegsamer als HDPE-Qualität. Bedingt durch die höhere Dehnbarkeit/Elastizität besitzen LDPE-Folien eine höhere Weiterreißfestigkeit.
Die Schmelztemperatur von LDPE-Folien liegt bei 105-118 °C. Polyethylen-Folien schützen vor allen gängigen Lacken und Farben, darin enthaltene Lösemittel migrieren jedoch mit der Zeit hindurch. Die mechanischen Kennwerte werden dadurch jedoch kaum beeinflusst.
Die Folie ist nicht UV-stabilisiert. Daher ist die Folie vor UV-Einstrahlung zu schützen. Bei UV-Einstrahlung verliert das Produkt seine mechanischen Eigenschaften bereits nach ca. 1-2 Monaten.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Zum großflächigen Abdecken von Böden, Bauteilen und Einrichtungen, die bei Renovierungs- oder Malerarbeiten vor Nässe, Staub, Farbe etc. geschützt werden sollen.
Bei den Planen muss zunächst die Umverpackung aufgerissen und entfernt werden. Danach muss die zusammen gefaltete Plane aufgefaltet werden und schon ist die Abdeckplane einsatzbereit. Die Abdeckfolien sind in der Regel für 1-mal Anwendungen ausgelegt. Je nach Verschmutzungsgrad können diese aber auch mehrfach verwendet werden. Lagerung, trocken und bei Raumtemperatur.
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Länge | 5 m |
Breite | 4 m |
Fläche | 20 m² |
Flächengewicht pro m² | 15 g |
Verarbeitungstemperatur min. | 10 °C |
Verarbeitungstemperatur max. | 30 °C |
Temperaturbeständigkeit min. | -15 °C |
Temperaturbeständigkeit max. | 60 °C |
Zugfestigkeit | 16 N/mm² |
Zugfestigkeit quer min. | 16 N/mm² |
Reißdehnung | 180 % |
Reißdehnung quer | 390 % |
Schlagfestigkeit min. bei 1 µm (Dart Drop) | 1,5 g |
UV-Beständigkeit | Nein |
Farbe | Transparent |
Gebinde | Plane |
Folienstärke | 16 µm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!