Maleracryl
Maleracryl
ACRYLDI-ELA-MALER-GRAU-310ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der Dichtstoff ist Überstreichbar / Überputzbar, hervorragende Haftung auf den meisten marktüblichen Lacken und Putze
Auf Grund der Vielzahl an Farb- und Lackrezepturen empfehlen wir grundsätzlich einen Vorversuch durchzuführen, um Wechselwirkungen auszuschließen. Vorsicht: Vollständig überstrichene Dichtstofffugen neigen bei Fugenbewegungen zur Rissbildung, da die aufgetragene Farbe generell eine geringere Dehnung als der Dichtstoff aufnimmt.
- Hohe Dehnfähigkeit
- Breites Haftspektrum auf vielen bauüblichen Untergründen
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102
- Silkonfrei
- Alterung–, witterungs- und UV–beständig
- Geruchsneutral
Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.
Nicht geeignet für die Verarbeitung in Hochbaufugen gemäß DIN 18540. Aufgrund der Vielzahl an Farb- und Lackrezepturen empfehlen wir grundsätzlich einen Vorversuch durchzuführen, um Wechselwirkungen auszuschließen. Vorsicht: Vollständig überstrichene Dichtstofffugen neigen bei Fugenbewegungen zur Rissbildung, da die aufgetragene Farbe generell eine geringere Dehnung als der Dichtstoff aufnimmt. Die Abbindegeschwindigkeit ist von der Verarbeitungstemperatur, der Witterung sowie der Untergrundfeuchte abhängig. Bei kalter und feuchter Witterung wird diese stark verzögert. Bei gerbsäurehaltigen Hölzern kann es zu Verfärbungen kommen. Bei senkrechten Fugen bitte das Ablaufverhalten des Dichtstoffes beachten. Kann bei Metallen wie Stahl, Kupfer und verzinkten Oberflächen zu Korrosion führen.
Stehendes Wasser in der Acrylfuge sollte vermieden werden, da es zu einer Auswaschung kommen kann.
Acryl ist bezüglich der Wasseraufnahme und Abgabe sehr instabil. Da sich durch die Unterschiede der Wasseradsorption im Material auch das Diffusionsverhalten verändert, kann an diesem Material keine Messung des Wasserdampfdiffusionswiderstands (μ) sowie der diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke (SD) nach DIN EN 12572 durchgeführt werden. Der Wert 5000 ist dabei der Durchschnittswert, den wir bei Prüfungen erhalten haben.
Nicht im Kontakt zu vorkomprimierten Dichtbändern zu verwenden.
Maleracryl ist nicht für Verklebungen sowie Hohlraumfüllungen geeignet. Durch die Vielzahl der bestehenden Lack - und Lasurrezepturen speziell auf Alkydharz - Anstrichen und pulverbeschichtetem Aluminium ist eine Überprüfung durch Eigenversuche erforderlich.
Geprüft nach EN 15651 Teil 1
- Brandverhalten: Klasse E
- Standvermögen: ≤ 3mm
- Volumenverlust: ≤ 25%
- Zugverhalten nach dem Eintauchen in Wasser (bei 23°C), plastisch: ≥ 100%
- Dauerhaftigkeit: Bestanden
EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Dehnfugen im Innen- und Außenbereich. Im System zur Fensterabdichtung: Maleracryl Innenabdichtung und Fenster und Fassadendicht Außenabdichtung.
Haftflächen müssen sauber, trocken und fest sein. Bei porösen und stark saugenden Untergründen verbessert ein Voranstrich die Haftung. Bitte Übersichtsblatt "Allgemeine Verarbeitungshinweise zu Dichtstoffen" beachten. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
Gebinde | Kartusche |
Inhalt | 310 ml |
Fungizide Ausstattung | Nein |
Farbe | Grau |
Chemische Basis | Acrylharz-Dispersion |
Dichte | 1,57 g/cm³ |
Dauerbewegungsaufnahme | 12.5 % |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Durchhärtungsgeschwindigkeit | 1 mm/d |
Durch-/Aushärtungsbedingung | 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Hautbildezeit min. | 10 min |
Bruchdehnung min. | 250 % |
Bruchdehnung Bedingung | bei 2 mm Film |
Hautbildezeit Bedingung | bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Härte nach Shore A | 10 |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -20 bis 80 °C |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 40 °C |
Überstreichbar/Überlackierbar | Ja |
Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ | 24000 |
Vorbehandlung Untergrund erforderlich | Auf saugenden oder porösen Untergründen |
Mischungsverhältnis | Mischung von Maleracryl mit Wasser von 1:5 bis 1:10 |
UV-Beständigkeit | Ja |
Anstrichverträglichkeit | Ja |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | bei 5°C bis 25°C |
Nachhaltigkeit | Emissionsarm/schadstoffarm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!