Maler-Kreppband für Innenbereich
Maler-Kreppband
ABDEBA-KRP-PAPIER-2001-38MMX50M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einfaches Abrollen von der Rolle
- Angenehme Verarbeitung
- Verhindert ungewolltes Einreißen des Papiers
Hitzebeständig bis +80°C dadurch ist es auch für Ofentrocknung geeignet
Sehr gute Haftung auch auf leicht unebenen Untergründen
Gute Beständigkeit gegen die handelsüblichen Farb- und Lacksysteme
Band lässt sich rückstandsfrei entfernen
Um ein rückstandsfreies Abziehen zu gewährleisten muss das Band unmittelbar nach dem Trocknen der Farbe bzw. des Lackes abgezogen werden. Das Klebeband ist nicht UV-beständig und deshalb nicht für Anwendungen im Außenbereich geeignet.
- Um ein rückstandsfreies Abziehen zu gewährleisten muss das Band unmittelbar nach dem Trocknen der Farbe bzw. des Lackes abgezogen werden
- Das Klebeband ist nicht UV-beständig und deshalb nicht für Anwendungen im Außenbereich geeignet
- Nicht auf Parkett verwenden, da es zu Lackschäden beim Abziehen führen kann
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Anwendungen im Innenbereich. Abdeckarbeiten bei Maler- und Lackierarbeiten, Fixieren von Abdeckfolien.
Klebstoffbasis | Modifizierter Naturkautschuk |
Trägermaterial des Klebebandes | Papier |
Farbe | Weiß |
Breite | 38 mm |
Länge | 50 m |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 40 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | 5 bis 80 °C |
UV-Beständigkeit | Nein |
Feuchtigkeits-Beständigkeit | Ja |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 12 Monate / bei 20°C |