Maler-Heizkörperwalze DW für Dispersionen und Wandfarben
Maler-Heizkörperwalze DW
HEIZKPRWALZ-DW-PA FLORH12MM-B100MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Erstklassiges Streichergebnis
- Der Walzenbezug hat eine gute Farbaufnahme- und abgabe
Konstante Formstabilität
- Die Fasern der Walze zeichnen sich durch ein hervorragendes Wiederaufrichtevermögen aus
Datenblätter(X)
Geeignet für leicht füllende, hoch deckende Dispersions-, Latex-, Silikat- und Mineralfarben sowie Grundierung auf kleinen, schwer zugänglichen, glatten bis strukturierten Untergründen
Breite | 100 mm |
Florhöhe | 12 mm |
Außendurchmesser | 41 mm |
Innendurchmesser | 17 mm |
Geeignet für Anstrichmittel | Dispersionsfarben |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!