Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Måleledningsett med avtagbare isolasjonshetter på målespissene

Måleledningsett med avtagbare isolasjonshetter på målespissene
MÅLELEDNINGSSETT SILIKON Ø 4MM RØD/SORT

Art.-nr. 071553 811
EAN 4052703098880
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
I samsvar med kravene i IEC/EN 61010-2-031

Måleledningene er utstyrt med en 4 mm sikkerhetsplugg og leveres i forseglbar emballasje for støvtett lagring.


  • Ledninger: Dobbeltisolerte, meget fleksible silikonledninger med ekstra fine ledere, tverrsnitt 1 mm 2

  • Lengde: 1,2 m

  • Merkespenning/-strøm: 1000 V/CAT III, 20 A

  • 4 mm målespiss med fjærbelastede målespisser, med avtagbar isolasjonshette for bruk i forskjellige målekategorier, motsatt side med Ø 4 mm sikkerhetsplugg vinklet 90°.

  • Leveringsomfang: Én rød og én svart testledning
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Støpseldiameter

4 mm

Trådtverrsnitt

1 mm²

Lengde

1,2 mm

Maks. nominell strømstyrke

20 A

Maks. nominell spenning

1000 V/AC/DC

CAT-målekategori

CAT II/1000 V
CAT III/1000 V

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger