Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Mala de ferramenta vazia

Mala de ferramenta, mala de serviço em polipropileno
MALA DE FERRAMENTA TROLLEY 485X385X215MM

Art. 0715930066

EAN 4049557408439

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Mala de ferramenta vazia

Art. 0715930066
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
Mala de ferramenta de serviço em polipropileno com dois painéis amovíveis, com bolsas para ferramentas

Robusta e resistente a impactos, a temperaturas altas e baixas


Devido à caixa resistente ao impacto produzida em plástico de polipropileno



Design estável e à prova de pó


Devido à estrutura em alumínio resistente à deformação



  • Pega de transporte especialmente robusta

  • Fechaduras de cilindro bloqueável (utilizam a mesma chave)

  • Dobradiças metálicas e ganchos superiores

  • 2 placas com bolsas para ferramentas amovíveis

  • Parte inferior com separadores

  • Transporta até 30 kg
Aviso

Mala fornecida sem ferramentas.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Altura (C)

215 mm

Largura (A)

485 mm

Profundidade (B)

385 mm

Material

Polipropileno

Peso unitário

4889,500 g

Largura x profundidade x altura (dimensão interna)

460 x 345 x 200 mm

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Conjunto de alicates 4 peças

CONJ. ALICATES ZEBRA COM EXTENSIVEL 4 PC

Incluindo alicate universal, alicate extensível, alicate de pontas semirredondas e alicate de corte lateral
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
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Sortido de alicates de combinação VDE IEC 60900

PLRS/SCRDRIV-VDE-SORT-8PCS
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
Peças de substituição para este produto:
Trinco de substituição, mala serviço polipropileno

MALA DE FERRAMENTA TROLLEY 455X345MM

x 1 Un.
Pega de substituição, mala serviço polipropileno

MALA DE FERRAMENTA TROLLEY 455X345MM