Mala de ferramenta com rodas
Mala ferram. rodas, mala serviço HDPE
MALA DE FERRAMENTA TROLLEY 455X345MM
Art. 071593 001
EAN 4045727132104
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Robusta e resistente a impactos
Devido à caixa resistente ao impacto produzida em plástico de HDPE.
Transporte fácil às costas
- Rodas amplas com rolamentos de esferas
- Pega destacável telescópica e pega de transporte almofadado adicional
- Fechaduras de cavilha bloqueável (utilizam a mesma chave)
- Dobradiças metálicas e ganchos superiores
- 1 placa para ferramentas amovível com bolsas para ferramentas
- Prateleira inferior com separadores e painel de cobertura plano com bolsas
- Compartimento ajustável para documentos
- Consegue transportar até 35 kg
Mala fornecida sem ferramentas.
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Altura (C) | 245 mm |
Largura (A) | 560 mm |
Profundidade (B) | 425 mm |
Material | PEAD - Polietileno de alta densidade |
Peso unitário | 7893,000 g |
Largura x profundidade x altura (dimensão interna) | 450 x 345 x 185 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!