Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Makine mengenesi

Makine mengenesi
MENGENE-İNCE İŞLER İÇİN-85X100MM

Ürün no. 071467105

EAN 4011231721295

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Makine mengenesi

Ürün no. 071467105
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
Stable and robust cast iron machine vice with horizontal and vertical V-blocks

Yuvarlak malzemeleri tutmak için


Yatay ve dikey prizma

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sıkıştırma çenesi genişliği (B1)

100 mm

Genişlik (B2)

150 mm

Maks. sıkıştırma genişliği (A max)

85 mm

Min./maks. uzunluk (L1)

275-350 mm

Yükseklik (H1)

65 mm

Sıkıştırma derinliği (H2)

30 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler