Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Makine mengenesi

Makine mengenesi, güçlendirilmiş model

Ürün no. 0715670100

EAN 4011231746236

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Makine mengenesi

Ürün no. 0715670100
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
İki eğimli prizma ile güçlendirilmiş model ve yüksek kaliteli, uzun tasarım

Yuvarlak malzemeleri tutmak için


Yatay ve dikey prizma

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sıkıştırma çenesi genişliği (B1)

100 mm

Genişlik (B2)

185 mm

Maks. sıkıştırma genişliği (A max)

115 mm

Min./maks. uzunluk (L1)

375-480 mm

Yükseklik (H1)

74 mm

Sıkıştırma derinliği (H2)

35 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler