Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Makaralı palet seti için montaj köşebendi, çelik

Makaralı palet seti için montaj köşebendi, çelik

Ürün no. 4952600212

EAN 4056807473260

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Makaralı palet seti için montaj köşebendi, çelik

Ürün no. 4952600212

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For mounting and supporting a cross-shaped aluminium roller track over a round roller profile with an external diameter of 28 mm
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Profil tipi

B

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

7 ADET

Uzunluk (l1)

26 mm

Malzeme

Çelik

Genişlik (b1)

44 mm

Yükseklik (h1)

86,6 mm

Çap (d1)

2,4 mm

RoHS uyumlu

Evet

Yüzey

Çinko kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler