Makara rayı için montaj köşebendi, çelik
Makara rayı için montaj köşebendi, çelik
Ürün no. 4952600081
EAN 4056807473277
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Profil tipi | B |
Delme çapı | 4,2 mm |
Uzunluk (l1) | 26 mm |
Genişlik (b1) | 44 mm |
Yükseklik (h1) | 86,6 mm |
Çap (d2) | 2,4 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |