Maintenance oil Multi Plus
Maintenance oil Multi Plus
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Datablad(X)
Innehåll | 400 ml |
Kemisk bas | Syntetisk olja |
Färg | Gulaktigt |
Min./max. temperaturområde, villkor | -40 till 180 °C |
Hyll-livstid från produktionen | 24 Monate(month) |
Min. temperaturvillkor | -40 °C |
Min./max. temperaturförhållanden | 180 °C |
Min. blinkande punkt | 61 °C |
Silikonfri | Ja |
Syra-fri | Ja |
Harts-fri | Ja |
AOX-fri | Ja |
Beständighet mot | Vatten |
Vit oljefri/mineraloljefri | Ja |
VOC-koncentration (CH) | 53.89 % |
Kinematisk oljebasviskositet | 27 cSt |
Materialkompatibilitet | Stål |
Villkor för oljebasens viskositet | vid 40 °C |
Innehållets vikt | 332 g |
Villkor för att upprätthålla produktionens hållbarhet | vid 20 °C |
Hållbarhet | Pollutants / Emissions |