Mains detector set LS27, digital
Mains detector set LS27, digital
Ürün no. 5634004003
EAN 4068362032493
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 400 V |
Test kablosu uzunluğu | 600 mm |
IP koruma sınıfı | IP 31 |
Min./maks. çalışma sıcaklığı | 5 - 40 °C |
Muhafaza malzemesi | Plastik |
Akü tasarımı | 1,5 V Mignon AA |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 5 ADET |
Kalıcı olarak monte edilmiş şarj edilebilir pil/pil | Hayır |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!