Mains detector set LS27, digital
Mains detector set LS27, digital
Art.-nr. 5634004003
EAN 4068362032493
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Nominale spanning | 400 V |
Lengte testkabel | 600 mm |
Beschermklasse IP | IP 31 |
Min./max. bedrijfstemperatuur | 5 tot 40 °C |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Batterij-aanduiding | 1,5 V Mignon AA |
Aantal batterijen | 5 st |
Accu/batterij vast ingebouwd | Nee |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!