Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Mains detector set LS27, digital

Mains detector set LS27, digital

Cod. art. 5634004003

EAN 4068362032493

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Mains detector set LS27, digital

Cod. art. 5634004003
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
Protected against external voltage (voltage-resistant) up to 400 V
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

400 V

Lunghezza cavo di prova

600 mm

Classe di protezione IP

IP 31

Temperatura di esercizio min/max

5 a 40 °C

Materiale della carcassa

Plastica

Tipo di batteria

1,5 V Mignon AA

Numero di batterie/batterie ricaricabili

5 PZ

Batteria ricaricabile/batteria non rimovibile installata

No

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Batterie ad alta potenza

PILA-ALCALINA-AA-MIGNON-LR06-1,5V

Batteria con carica imbattibile per elevate applicazioni