Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Mains detector set LS27 analog

Mains detector set LS27 analog

Art.-nr. 5634004001

EAN 4099618173868

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Mains detector set LS27 analog

Art.-nr. 5634004001
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
Protected against external voltage (voltage-resistant) up to 400 V
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

400 V

Lengte testkabel

600 mm

Beschermklasse IP

IP 31

Min./max. bedrijfstemperatuur

5 tot 40 °C

Materiaal behuizing

Kunststof

Batterij-aanduiding

1,5 V Mignon AA

Aantal batterijen

5 st

Accu/batterij vast ingebouwd

Nee

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Accu Hoog vermogen

BATTERIJ-ALKALINE AA-MIGNON-LR6-1,5V

Batterijcapaciteit voor energie-intensieve toepassingen