Mains detector set LS27
Mains detector set LS27
Цена за Выбранная упаковочная единица | Индивидуальные цены отображаются после входа в систему
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 125 000 видов продукции
Технические паспорта(X)
Номинальное напряжение | 400 V |
Длина контрольного кабеля | 600 мм |
Степень защиты IP | IP 31 |
Рабочая температура, мин./макс. | 5 к 40 °C |
Материал корпуса | Пластмасса |
Наименование аккумулятора/батареи | 1,5 В миньон AA |
Количество аккумуляторов/батарей | 5 шт. |
Аккумуляторная батарея/стационарная батарея | Нет |
Выбрать цвет RAL
ВНИМАНИЕ: Отображаемый на экране цвет отличается от реального цветового оттенка!