Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Mains detector set LS27

Mains detector set LS27

Art. 5634004001
EAN 4099618173868
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
Protected against external voltage (voltage-resistant) up to 400 V
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

400 V

Comprimento do cabo de teste

600 mm

Classe de proteção IP

IP 31

Temperatura mín./máx. de funcionamento

5 a 40 °C

Material da caixa de proteção

Plástico

Bateria recarregável/designação da bateria

1,5 V Mignon AA

Número de baterias recarregáveis/baterias

5 UNID

Bateria recarregável/bateria permanentemente instalada

Não

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Pilha alcalina

PILHA ALCALINA AA LR6

Alimentação a pilhas imbatível para aplicações intensivas