Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Mains detector set LS27

Mains detector set LS27

Art.-nr. 5634004001
EAN 4099618173868
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
Protected against external voltage (voltage-resistant) up to 400 V
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell spenning

400 V

Lengde på prøvekabel

600 mm

IP-beskyttelsesklasse

IP 31

Min./maks. driftstemperatur

5 til 40 °C

Materiale til hus

Plast

Batteribetegnelse

1,5 V Mignon AA

Antall oppladbare batterier/batterier

5 STK

Oppladbart batteri/batteri permanent installert

Nei

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Høyeffektsbatteri

BATTERI WÜRTH LR6/AA BOKS-1,5V

Batteristrøm for energiintensive bruksområder