Mains detector set LS27
Mains detector set LS27
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 400 V |
Tesztkábel hossz | 600 mm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 31 |
Min./max. működési hőmérséklet | 5 eddig: 40 °C |
Ház anyaga | Műanyag |
Akkumulátor megnevezése | 1,5 V mignon AA |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 5 darab |
Fixen beépített tölthető akkumulátor/akkumulátor | Nem |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!