Mains detector set LS27
Mains detector set LS27
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 400 V |
Longueur du câble de test | 600 mm |
Indice de protection IP | IP 31 |
Température de fonctionnement min./max. | 5 jusqu'à 40 °C |
Matière du boîtier | Plastique |
Type de batterie | Mignon AA 1,5V |
Nombre de batteries | 5 PCS |
Batterie à installation permanente | Non |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!