Mains detector set LS27
Mains detector set LS27
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 400 V |
Longitud del cable de comprobación | 600 mm |
Clase de protección IP | IP 31 |
Temperatura de funcionamiento mínima/máxima | 5 hasta 40 °C |
Material de la carcasa | Plástico |
Designación de la batería | 1,5 V Mignon AA |
Número de las baterías recargables/baterías | 5 Uds |
Batería recargable/batería instalada permanentemente | No |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!