Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Magnetverschluss Set

MAGNETVERSCHLUSS-SET-ST-SCHW-28X20X40MM

Art.-Nr. 4952500100

EAN 4056807473239

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Magnetverschluss Set

Art.-Nr. 4952500100

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schnellverschluss für Türen
  • An die Stärke des Flächenelementes anpassbar
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Profiltyp

I, B

Anzahl Teile im Sortiment/Set

4 STK

Länge (l1)

40 mm

Breite (b1)

28 mm

Höhe (h1)

20 mm

Haltekraft

20 N

Lieferumfang

1x Magnetverschluss 30mm; 2x Flachkopfschraube DIN 921 M5x6; 1 Halteplatte 14 x 41 x 2 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen