Magnetverschluss Set
Magnetverschluss Kunststoff Set
MAGNETVERSCHLUSS-SET-ST-SCHW-28X17X14MM
Art.-Nr. 4952600215
EAN 4056807473246
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- An die Stärke des Flächenelementes anpassbar
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | PA GF - Polyamid glasfaserverstärkt |
Profiltyp | I, B |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 3 STK |
Länge (l1) | 28 mm |
Breite (b1) | 17 mm |
Höhe (h1) | 14 mm |
Haltekraft | 20 N |
Lieferumfang | 1x Magnetverschluss 20mm; 2x Flachkopfschraube DIN 921 - M4 × 5, Stahl, verzinkt |
