Magnettape
Magnettape
MAGNETBÅND 19MM X 10M
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Sterk magnetisering for optimal støtte
- Gjenbrukbar
- Skraper ikke og etterlater ikke limrester
- Kan brukes over et bredt spekter av temperaturer
- Svært enkel å bruke og håndtere
- Lengden på individuelle striper kan bestemmes individuelt og kuttes med saks
- Ikke bruk som underlag for magneter.
- Unngå kontakt med matvarer.
For å innrette og feste komponenter med lim (f.eks. dekorativ kledning), skruer (f.eks. metallplater som overlapper selvgjengende skruer), boring (f.eks. som mal). Egnet for midlertidig festing av skilt, på messer og i displayer, for maskeringsarbeid sammen med passende maskeringspapir, som klembeskyttelse for skrustikker, for festing av myggnetting, sklisikring for stablede metalldeler, opphenging av bilder og annen dekorasjon. Også ideell for å feste ikke-magnetiske gjenstander til metallbakgrunner.
Tykkelse | 1,2 mm |
Bredde | 19 mm |
Lengde | 10 m |