Magnetschliessstück
Magnetschließstück für Mehrfachverriegelung ENEO
MAGNSHLSTK-(F.MEFACHVRIGL-ENEO)-SILBR
Art.-Nr. 0688515190
EAN 4052712752148
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Optimale Sicherheit und Komfort durch die Integration in die elektromechanische Mehrfachverriegelung Eneo CC, sobald die Türe geschlossen ist, erhält der Motor ein Impuls und schließt das Schloss
- Flexibler Einsatz bei Holzhaustüren und Mehrfachverriegelungen
- Universell einsetzbar für DIN-Richtungen R und L
Individuell anpassbarer Anpressdruck durch verstellbaren Magneten und Exzenter
- Verstellbar seitlich, durch Drehen eines Exzenter SW 3 von vorne.
- Magnet verstellbar durch drehen eines SW 3 von hinten, 0 - 4 mm.
Lieferzeit ca. 15 Arbeitstage nach Auftragseingang
Die Schrägverschraubung von 20° erhöht die Einbruchhemmung.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Magnetschließstück mit Topf zum Einfräsen für 4 mm Falzluft.
Für DIN R /DIN L, durch einfach Drehen des Schließstückes.
![]() | |
Geeignet für | Holzhaustüren, Mehrfachverriegelungen |
Ausführung | Mit Magnet |
Geeignet für Falzluft | 4 mm |
Achsmaß | 9 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silber matt |
Stulpbreite | 16 mm |
Breite (B) | 16 mm |
