Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Magnetizzatore e smagnetizzatore

Unità smagnetizzatore/magnetizzatore
MAGNETIZZATORE-SMAGNETIZZATORE

Cod. art. 071534 95

EAN 4024835844345

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Magnetizzatore e smagnetizzatore

Cod. art. 071534 95
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
Carcassa in plastica di alta qualità, rossa, a prova di rottura.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per magnetizzare o smagnetizzare lame di cacciaviti, pinzette e utensili simili in acciaio

Istruzioni

Inserire lentamente gli strumenti attraverso l'apertura rettangolare inferiore (+) per magnetizzarli o attraverso l'apertura superiore (–) per smagnetizzarli. Se la smagnetizzazione non è efficace al 100%, fattore che può dipendere dalla lega di acciaio e dal diametro, si consiglia di ripetere la procedura in un altro gradino dopo la rimagnetizzazione dello strumento.

Lunghezza x larghezza x altezza

52 x 50 x 29 mm