Magnetische Masse
Magnetische Masse
MAS-MAGN-(F.PINPULLER)-D70MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Passend für Massekabel mit Klemmschlitz und Spannschraube
- Die Gummihülle hält Stahlspäne vom Magneten fern
Datenblätter(X)
Höhe (H) | 70 mm |
Durchmesser (Ø) | 95 mm |
Haltelast | 17 kg |
Produktgewicht (per Stück) | 554 g |
Klemmschlitzbreite | 12 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!