Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Magnetische Bitaufbewahrung Akku-Bohrschrauber M-CUBE®

Bitaufbewahrung Magnet
BITAUFBEWAHR-MAGN-F.BOSHRBR

Art.-Nr. 5801614000

EAN 4099618146466

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Magnetische Bitaufbewahrung Akku-Bohrschrauber M-CUBE®

Art.-Nr. 5801614000
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
Kompakte magnetische Bitaufbewahrung für den Akku-Bohrschrauber M-CUBE® zur sicheren und griffbereiten Aufbewahrung von Bits.
  • Universell an allen M-CUBE Geräten mit M4 Gewindebuchse am Gerätefuß einsetzbar

  • Bietet wahlweise Platz für bis zu vier kurzen Bits oder einen langen Bohrer

  • Hohe Magnetkraft und Haltestege für optimale Bitverwahrung
Hinweis

Befestigung mittels Zylinderkopfschraube DIN 7984, M4x12 (im Lieferumfang enthalten)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge x Breite x Höhe

17 x 40 x 30 mm

Ausführung

Magnetisch

Magnetische Bitaufbewahrung Akku-Bohrschrauber M-CUBE® inklusive:
1 x
Zylinderschraube mit Innensechskant und niedrigem Kopf DIN 7984, Stahl 08.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ZYL-DIN7984-08.8-IS2,5-(A2K)-M4X12

Menge: 1 x