Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Magnetic door contact switch set

Magnetic door contact switch set

Cod. art. 0976502216

EAN 4062856568581

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Magnetic door contact switch set

Cod. art. 0976502216
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
External radio switch for doors and fronts
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo di montaggio

Avvitato

Tensione di ingresso

12 V

Numero sensori

1 PZ

Tensione in uscita

12 V

Potenza resa

36 W

Tipo collegamento (principale)

Sistema a innesto LED A

Tipo collegamento (secondario)

Sistema a innesto LED A

Lunghezza cavo (principale)

200 mm

Lunghezza cavo (secondaria)

200 mm

Numero collegamenti

1 PZ

Materiale della carcassa

Plastica

Colore carcassa

Bianco, Colori acciaio

Lunghezza

84 mm

Larghezza

35 mm

Altezza

19 mm

Classe di protezione IP

IP 20

Classe di protezione

Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Trasformatore per LED 12 V LED-T-12-1

TRAFO-LED-(T-12-1)-12V-6W-L100XW45XH11

Per luci a LED da 12V