Magnetic door contact switch set
Magnetic door contact switch set
Cikksz. 0976502216
EAN 4062856568581
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Szerelési mód | Rácsavarozás |
Bemeneti feszültség | 12 V |
Érzékelők száma | 1 darab |
Kimeneti feszültség | 12 V |
Kimeneti teljesítmény | 36 W |
Csatlakozótípus (primer) | Csatlakozórendszer LED A |
Csatlakozótípus (szekunder) | Csatlakozórendszer LED A |
Kábelhossz (primer) | 200 mm |
Kábelhossz (szekunder) | 200 mm |
Csatlakozók száma | 1 darab |
Ház anyaga | Műanyag |
Ház színe | Fehér, Acél színek |
Hosszúság | 84 mm |
Szélesség | 35 mm |
Magasság | 19 mm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Érintésvédelmi osztály | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!