Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Magnetheber mit Kunststoffgriff

Magnetheber
MAGNHBR-L460MM

Art.-Nr. 071535 35
EAN 4011231741248

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Durch flexiblen Schaft beliebig einsetzbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Herausholen bzw. Aufheben von Eisen- und Stahlteilen an schwer zugänglichen Stellen.

Belastung Gewicht max.

600 g

Kopfdurchmesser

8 mm

Länge

460 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen