Magnete di tenuta per lampade portatili
Portalampada a clip per lampada portatile
PORTALAMPADE MAGNETICO A031
Cod. art. 098169
EAN 4011231912778
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Forza adesiva | 195 N |
Spessore serrabile min/max | 30-35 mm |
Altezza | 78,5 mm |
Diametro | 57 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A2, 1.4310 |