Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Magnete di ritenuta THM 433 per selettori di sequenza di chiusura e fermaporta

Magnete di ritenuta, THM 433

Cod. art. 0688002130

EAN 4052703274352

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Magnete di ritenuta THM 433 per selettori di sequenza di chiusura e fermaporta

Cod. art. 0688002130
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
Per selettori di chiusura e dispositivi fermaporta

Fermaporta magnetico con morsetti di connessione nascosti.



Con diodi di protezione da inversione di polarità e limitazione della sovratensione.

Indicazione

Tempi di consegna circa 10 giorni lavorativi.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Area oggetto, Area riservata

Ideale per

Porte antincendio, Porte antifumo, Comando sequenza di chiusura

Per numero di porte

1, 2

Opzione di fissaggio

Montaggio a parete

Direttive DIN

DIN R/L

Tipo di montaggio

Avvitato

Tipo di installazione

Montaggio superficiale

Materiale

Acciaio / plastica

Colore

Bianco

Tensione di ingresso

24 V/DC

Diametro magnete

50 mm

Forza adesiva

490 N

Potenza nominale

1,5 W

Temperatura d'esercizio min/max

0 a 50 °C

Omologazione

DIBt Z-6.510-2328

Dichiarazione ambientale di prodotto

No

Dichiarazione di conformità CE

No

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Interruttore manuale HAT 02

HNDSWTCH-F.CSEQ-(HAT-02)-AP-UP

Per selettori di sequenza di chiusura
x 1 pz.
Piastra di ancoraggio ASS 55

ANCPLT-F.CSEQ-ASS55

x 1 pz.
Piastra di ancoraggio angolata AFS 55

ANGLANCPLT-F.CSEQ-AFS55




Per magneti adesivi adatti THM 413, THM 433, THM 439 e THM 440