Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Magnete al neodimio con gancio a carosello

Magnete con gancio a carosello

Cod. art. 0957575921

EAN 4062856487752

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Magnete al neodimio con gancio a carosello

Cod. art. 0957575921
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
Il magnete al neodimio con funzione di gancio a carosello consente di fissare carichi più pesanti su superfici magnetiche. La funzione gancio a carosello consente inoltre la rotazione e l'inclinazione flessibili degli oggetti collegati.

Applicazione


Adatto per l'uso su tutte le superfici magnetiche, anche come gancio a soffitto e su superfici inclinate



Opzioni per applicazioni universali


Teoricamente può essere utilizzato per qualsiasi applicazione che prevede un elemento da agganciare. Ad esempio, chiavi, insegne, indumenti, asciugamani, oltre a elementi specifici di una lavagna bianca.



Design intuitivo


Alloggiamento in acciaio e gancio grande in acciaio curvo con un raggio ampio, arrotondato per proteggere la parte frontale

Indicazione

Attenersi alle istruzioni di sicurezza riportate sulla confezione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per tutti gli articoli agganciabili in modo flessibile su superfici magnetiche

Materiale

Acciaio

Diametro

38 mm

Altezza

25 mm

Colore

Argento chiaro

Capacità di carico

50 kg