Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Magnet with carousel hook

Magnet with carousel hook

Ürün no. 0957575921

EAN 4062856487752

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Magnet with carousel hook

Ürün no. 0957575921
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
The neodymium magnet with carousel hook function makes it possible to fix heavier loads on magnetic surfaces. The carousel hook function also allows flexible rotation and tilting of the attached objects.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Çelik

Çap

38 mm

Yükseklik

25 mm

Renk

Parlak gümüş

Yük kapasitesi

50 kg

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler