Magnet with carousel hook
Magnet with carousel hook
Nr art.
0957575921
EAN 4062856487752
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
The neodymium magnet with carousel hook function makes it possible to fix heavier loads on magnetic surfaces. The carousel hook function also allows flexible rotation and tilting of the attached objects.
Informacje o produktach
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal |
Średnica | 38 mm |
Wysokość | 25 mm |
Kolor | Jasnosrebrny |
Obciążalność | 50 kg |