Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Magnet für Kabelkette SLIM mit rechteckigen Gliedern

Magnet für Kabelführung rechteckig
MAGN-KBFFRG-SLIM-WEISS

Art.-Nr. 0683280013

EAN 4099618698835

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Magnet für Kabelkette SLIM mit rechteckigen Gliedern

Art.-Nr. 0683280013
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
Zum Fixieren der Kabelkette SLIM am Tischgestell
  • Hält die Kabelkette magnetisch am Tischgestell

  • Verhindert, dass die Kabel verknoten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Büro- und Schreibtischarbeitsplätze.

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Verkehrsweiß RAL 9016

Breite

55 mm

Länge

70 mm

Höhe

27 mm

Produktgewicht (per Stück)

100,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen