Magnet-Türkontaktschalter-Set
Magnet-Türkontaktschalter Set
SCHALT-EL-MAGNET-TÜRKONTAKTSCHALTER
Art.-Nr. 0976502216
EAN 4062856568581
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kabelloser Magnet-Türkontaktschalter
- Funktion: An/Aus durch Annäherung der Magnete
- Bis zu 20 Sender auf einen Empfänger anlernbar
Datenblätter(X)
![]() | |
Montageart | Zum Anschrauben |
Eingangsspannung | 12 V |
Anzahl Sensoren | 1 STK |
Ausgangsspannung | 12 V |
Ausgangsleistung | 36 W |
Anschlussart (primär) | Stecksystem LED A |
Anschlussart (sekundär) | Stecksystem LED A |
Kabellänge (primär) | 200 mm |
Kabellänge (sekundär) | 200 mm |
Anzahl Anschlüsse | 1 STK |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Weiß, Stahlfarben |
Länge | 84 mm |
Breite | 35 mm |
Höhe | 19 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lieferumfang | 1 x Sender, 1 x Empfänger mit Anschlussleitung, 1 x Magnet |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!