Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Magnet-Kernbohrmaschine MKB 35 Comfort

Magnetkernbohrmaschine MKB 35 Comfort
MAGNKERNBOMA-EL-(MKB35-COMFORT)

Art.-Nr. 57092011

EAN 4058794070460

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Magnet-Kernbohrmaschine MKB 35 Comfort

Art.-Nr. 57092011
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
Kompakte und leistungsstarke Elektro Magnet-Kernbohrmaschine mit stromunabhängigen Permanent-Magneten inklusive Sicherheitsgurt, Kühlmittelbehälter und Sechskantschlüssel.

Zu 100% sicheres und einfaches Bohren


Der Permanent-Magnet hält auch bei Sicherungsfehlern (fehlender Spanngurt) und Stromausfall. Hat eine bis zu 30-40% höhere Haltekraft im Vergleich zu Elektromagneten. Dadurch ist es möglich, Bohrungen ab 3 mm Materialstärke durchzuführen.



Einfaches Wechseln der Bohrer


dank Schnellwechselbohrfutter



Leicht


Durch den Permanent-Magneten hat die Maschine ein geringes Gewicht.



Komfortables und einfaches Arbeiten


Durch das 5 Meter PUR-Netzkabel muss nicht zwingend mit einem Verlängerungskabel gearbeitet werden. Zudem bleibt es bei niedrigen Temperaturen flexibel und ist gegenüber äußeren Einflüssen geschützt und hoch robust.



Sofort einsatzbereit


Durch das vormontierte Drehkreuz kann die Maschine sofort eingesetzt werden. Keine lästige Montagezeit notwendig.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkzeugaufnahme

Weldon

Bohrdurchmesser min./max.

12-35 mm

Schnitttiefe

50,0 mm

Hubhöhe

105 mm

Drehzahl bei Nennlast 1. Gang

450 U/min

Magnetkraft

7500 N

Leistungsaufnahme

1100 W

Maschinengewicht

10 kg

Kabellänge

5 m

Magnet-Kernbohrmaschine MKB 35 Comfort inklusive:
1 x
System-Koffer 8.4.3

SYSKOFFR-8.4.3

Beschreibung:
500 x 380 x 195 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
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
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kernbohrer HSS

KERNBO-MET-HSS-BOTF30MM-D12MM

Standard-Kernbohrer aus HSS zum Bohren großer Durchgangslöcher bis Ø 50 mm mit mobilen Magnet- oder stationären Bohrmaschinen in konventionellen Stählen bis 850 N/mm², Holz und Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen und Kunststoffe.
x 1 St.
Kernbohrer HSS

KERNBO-MET-HSS-BOTF30MM-D13MM

Standard-Kernbohrer aus HSS zum Bohren großer Durchgangslöcher bis Ø 50 mm mit mobilen Magnet- oder stationären Bohrmaschinen in konventionellen Stählen bis 850 N/mm², Holz und Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen und Kunststoffe.
x 1 St.
Kernbohrer HSS

KERNBO-MET-HSS-BOTF30MM-D14MM

Standard-Kernbohrer aus HSS zum Bohren großer Durchgangslöcher bis Ø 50 mm mit mobilen Magnet- oder stationären Bohrmaschinen in konventionellen Stählen bis 850 N/mm², Holz und Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen und Kunststoffe.
x 1 St.
Kernbohrer HSS

KERNBO-MET-HSS-BOTF30MM-D15MM

Standard-Kernbohrer aus HSS zum Bohren großer Durchgangslöcher bis Ø 50 mm mit mobilen Magnet- oder stationären Bohrmaschinen in konventionellen Stählen bis 850 N/mm², Holz und Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen und Kunststoffe.
x 1 St.
Kernbohrer HSS

KERNBO-MET-HSS-BOTF30MM-D16MM

Standard-Kernbohrer aus HSS zum Bohren großer Durchgangslöcher bis Ø 50 mm mit mobilen Magnet- oder stationären Bohrmaschinen in konventionellen Stählen bis 850 N/mm², Holz und Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen und Kunststoffe.
x 1 St.
Kernbohrer HSS

KERNBO-MET-HSS-BOTF30MM-D17MM

Standard-Kernbohrer aus HSS zum Bohren großer Durchgangslöcher bis Ø 50 mm mit mobilen Magnet- oder stationären Bohrmaschinen in konventionellen Stählen bis 850 N/mm², Holz und Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen und Kunststoffe.
x 1 St.
Kernbohrer HSS

KERNBO-MET-HSS-BOTF30MM-D18MM

Standard-Kernbohrer aus HSS zum Bohren großer Durchgangslöcher bis Ø 50 mm mit mobilen Magnet- oder stationären Bohrmaschinen in konventionellen Stählen bis 850 N/mm², Holz und Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen und Kunststoffe.
x 1 St.
Kernbohrer HSS

KERNBO-MET-HSS-BOTF30MM-D19MM

Standard-Kernbohrer aus HSS zum Bohren großer Durchgangslöcher bis Ø 50 mm mit mobilen Magnet- oder stationären Bohrmaschinen in konventionellen Stählen bis 850 N/mm², Holz und Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen und Kunststoffe.
x 1 St.
Kernbohrer HSS

KERNBO-MET-HSS-BOTF30MM-D20MM

Standard-Kernbohrer aus HSS zum Bohren großer Durchgangslöcher bis Ø 50 mm mit mobilen Magnet- oder stationären Bohrmaschinen in konventionellen Stählen bis 850 N/mm², Holz und Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen und Kunststoffe.
x 1 St.
Kernbohrer HSS

KERNBO-MET-HSS-BOTF30MM-D21MM

Standard-Kernbohrer aus HSS zum Bohren großer Durchgangslöcher bis Ø 50 mm mit mobilen Magnet- oder stationären Bohrmaschinen in konventionellen Stählen bis 850 N/mm², Holz und Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen und Kunststoffe.
x 1 St.
Kernbohrer HSS

KERNBO-MET-HSS-BOTF30MM-D22MM

Standard-Kernbohrer aus HSS zum Bohren großer Durchgangslöcher bis Ø 50 mm mit mobilen Magnet- oder stationären Bohrmaschinen in konventionellen Stählen bis 850 N/mm², Holz und Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen und Kunststoffe.
x 1 St.
Kernbohrer HSS

KERNBO-MET-HSS-BOTF30MM-D23MM

Standard-Kernbohrer aus HSS zum Bohren großer Durchgangslöcher bis Ø 50 mm mit mobilen Magnet- oder stationären Bohrmaschinen in konventionellen Stählen bis 850 N/mm², Holz und Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen und Kunststoffe.
x 1 St.
Kernbohrer HSS

KERNBO-MET-HSS-BOTF30MM-D24MM

Standard-Kernbohrer aus HSS zum Bohren großer Durchgangslöcher bis Ø 50 mm mit mobilen Magnet- oder stationären Bohrmaschinen in konventionellen Stählen bis 850 N/mm², Holz und Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen und Kunststoffe.
x 1 St.
Kernbohrer HSS

KERNBO-MET-HSS-BOTF30MM-D25MM

Standard-Kernbohrer aus HSS zum Bohren großer Durchgangslöcher bis Ø 50 mm mit mobilen Magnet- oder stationären Bohrmaschinen in konventionellen Stählen bis 850 N/mm², Holz und Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen und Kunststoffe.
x 1 St.
Kernbohrer HSS

KERNBO-MET-HSS-BOTF30MM-D26MM

Standard-Kernbohrer aus HSS zum Bohren großer Durchgangslöcher bis Ø 50 mm mit mobilen Magnet- oder stationären Bohrmaschinen in konventionellen Stählen bis 850 N/mm², Holz und Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen und Kunststoffe.
x 1 St.
Kernbohrer HSS

KERNBO-MET-HSS-BOTF30MM-D27MM

Standard-Kernbohrer aus HSS zum Bohren großer Durchgangslöcher bis Ø 50 mm mit mobilen Magnet- oder stationären Bohrmaschinen in konventionellen Stählen bis 850 N/mm², Holz und Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen und Kunststoffe.
x 1 St.
Kernbohrer HSS

KERNBO-MET-HSS-BOTF30MM-D28MM

Standard-Kernbohrer aus HSS zum Bohren großer Durchgangslöcher bis Ø 50 mm mit mobilen Magnet- oder stationären Bohrmaschinen in konventionellen Stählen bis 850 N/mm², Holz und Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen und Kunststoffe.
x 1 St.
Kernbohrer HSS

KERNBO-MET-HSS-BOTF30MM-D29MM

Standard-Kernbohrer aus HSS zum Bohren großer Durchgangslöcher bis Ø 50 mm mit mobilen Magnet- oder stationären Bohrmaschinen in konventionellen Stählen bis 850 N/mm², Holz und Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen und Kunststoffe.
x 1 St.
Kernbohrer HSS

KERNBO-MET-HSS-BOTF30MM-D30MM

Standard-Kernbohrer aus HSS zum Bohren großer Durchgangslöcher bis Ø 50 mm mit mobilen Magnet- oder stationären Bohrmaschinen in konventionellen Stählen bis 850 N/mm², Holz und Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen und Kunststoffe.
x 1 St.
Kernbohrer HSS

KERNBO-MET-HSS-BOTF30MM-D31MM

Standard-Kernbohrer aus HSS zum Bohren großer Durchgangslöcher bis Ø 50 mm mit mobilen Magnet- oder stationären Bohrmaschinen in konventionellen Stählen bis 850 N/mm², Holz und Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen und Kunststoffe.
x 1 St.
Kernbohrer HSS

KERNBO-MET-HSS-BOTF30MM-D32MM

Standard-Kernbohrer aus HSS zum Bohren großer Durchgangslöcher bis Ø 50 mm mit mobilen Magnet- oder stationären Bohrmaschinen in konventionellen Stählen bis 850 N/mm², Holz und Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen und Kunststoffe.
x 1 St.
Kernbohrer HSS

KERNBO-MET-HSS-BOTF30MM-D35MM

Standard-Kernbohrer aus HSS zum Bohren großer Durchgangslöcher bis Ø 50 mm mit mobilen Magnet- oder stationären Bohrmaschinen in konventionellen Stählen bis 850 N/mm², Holz und Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen und Kunststoffe.
x 1 St.
Kernbohrer HSS

KERNBO-MET-HSS-BOTF30MM-D40MM

Standard-Kernbohrer aus HSS zum Bohren großer Durchgangslöcher bis Ø 50 mm mit mobilen Magnet- oder stationären Bohrmaschinen in konventionellen Stählen bis 850 N/mm², Holz und Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen und Kunststoffe.
x 1 St.
Kernbohrer HSS

KERNBO-MET-HSS-BOTF30MM-D50MM

Standard-Kernbohrer aus HSS zum Bohren großer Durchgangslöcher bis Ø 50 mm mit mobilen Magnet- oder stationären Bohrmaschinen in konventionellen Stählen bis 850 N/mm², Holz und Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen und Kunststoffe.
x 1 St.
Kernbohrer HSS

KERNBO-MET-HSS-BOTF50MM-D14MM

Standard-Kernbohrer aus HSS zum Bohren großer Durchgangslöcher bis Ø 50 mm mit mobilen Magnet- oder stationären Bohrmaschinen in konventionellen Stählen bis 850 N/mm², Holz und Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen und Kunststoffe.
x 1 St.
Kernbohrer HSS

KERNBO-MET-HSS-BOTF50MM-D16MM

Standard-Kernbohrer aus HSS zum Bohren großer Durchgangslöcher bis Ø 50 mm mit mobilen Magnet- oder stationären Bohrmaschinen in konventionellen Stählen bis 850 N/mm², Holz und Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen und Kunststoffe.
x 1 St.
Kernbohrer HSS

KERNBO-MET-HSS-BOTF50MM-D18MM

Standard-Kernbohrer aus HSS zum Bohren großer Durchgangslöcher bis Ø 50 mm mit mobilen Magnet- oder stationären Bohrmaschinen in konventionellen Stählen bis 850 N/mm², Holz und Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen und Kunststoffe.
x 1 St.
Kernbohrer HSS

KERNBO-MET-HSS-BOTF50MM-D20MM

Standard-Kernbohrer aus HSS zum Bohren großer Durchgangslöcher bis Ø 50 mm mit mobilen Magnet- oder stationären Bohrmaschinen in konventionellen Stählen bis 850 N/mm², Holz und Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen und Kunststoffe.
x 1 St.
Kernbohrer HSS

KERNBO-MET-HSS-BOTF50MM-D22MM

Standard-Kernbohrer aus HSS zum Bohren großer Durchgangslöcher bis Ø 50 mm mit mobilen Magnet- oder stationären Bohrmaschinen in konventionellen Stählen bis 850 N/mm², Holz und Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen und Kunststoffe.
x 1 St.
Kernbohrer HSS

KERNBO-MET-HSS-BOTF50MM-D26MM

Standard-Kernbohrer aus HSS zum Bohren großer Durchgangslöcher bis Ø 50 mm mit mobilen Magnet- oder stationären Bohrmaschinen in konventionellen Stählen bis 850 N/mm², Holz und Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen und Kunststoffe.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Adapter für Kernbohrer

ADAPT-F.KERNBO-(WELDON/QUICK IN)

Zum Einsatz von Kernbohrern mit FEIN-Quick IN-Schaft auf Metallkernbohrmaschinen mit Weldon-Aufnahme inklusive Sechskantschlüssel