Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Mágneses rögzítő, THM 440

Mágneses rögzítő, THM 440

Cikksz. 0688002150
EAN 4052703274826
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
Door holding magnet with round design and concealed connection terminals
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Tárgyterület, Magánterület

Felhasználható

Tűzvédelmi ajtók, Füstvédelmi ajtók, Zárási sorrend szabályozó

A következő ajtószámhoz:

1, 2

Szerelési változat

Fali szerelés

DIN irány

DIN jobb/bal

Szerelési mód

Rácsavarozás

Telepítési mód

Felületre szerelt

Anyag

Műanyag / fém

Szín

Fekete

Névleges feszültség

24 V/DC

Bemeneti feszültség

24 V/DC

Mágnesátmérő

50 mm

Tapadóerő

490 N

Névleges teljesítmény

1.5 W

Min./max. hőmérsékleti feltételek

0 eddig: 50 °C

Engedély

DIBt Z-6.510-2328

Környezetvédelmi terméknyilatkozat

Nem

EK megfelelőségi nyilatkozat (CE)

Nem

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
HAT 02 kézikapcsoló zárási sorrend szabályozókhoz

HNDSWTCH-F.CSEQ-(HAT-02)-AP-UP

x 1 db
Alaplemez, ASS 55

ANCPLT-F.CSEQ-ASS55

x 1 db
Sarok alaplemez, AFS 55

ANGLANCPLT-F.CSEQ-AFS55

The anchor plate that adapts to the angle of the wall