Mágneses rögzítő, THM 433
Mágneses rögzítő, THM 433
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület | Tárgyterület |
Felhasználható | Tűzvédelmi ajtók |
A következő ajtószámhoz: | 1 |
Szerelési változat | Fali szerelés |
DIN irány | DIN jobb/bal |
Szerelési mód | Rácsavarozás |
Telepítési mód | Felületre szerelt |
Anyag | Acél / műanyag |
Szín | Fehér |
Bemeneti feszültség | 24 V/DC |
Mágnesátmérő | 50 mm |
Tapadóerő | 490 N |
Névleges teljesítmény | 1.5 W |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | 0 eddig: 50 °C |
Engedély | DIBt Z-6.510-2328 |
Környezetvédelmi terméknyilatkozat | Nem |
EK megfelelőségi nyilatkozat (CE) | Nem |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!