Mágneses rögzítő, THM 425
Mágneses rögzítő, THM 425
Cikksz. 0688002110
EAN 4052703274345
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Alkalmazási terület | Tárgyterület, Magánterület |
Felhasználható | Tűzvédelmi ajtók, Füstvédelmi ajtók, Zárási sorrend szabályozó |
A következő ajtószámhoz: | 1, 2 |
Szerelési változat | Fali szerelés |
DIN irány | DIN jobb/bal |
Szerelési mód | Rácsavarozás |
Anyag | Acél |
Bevonat | Feketére horganyzott |
Szín | Fekete, Cink, világos |
Áramfelvétel készenlétben | 63 mA |
Névleges feszültség | 24 V/DC |
Bemeneti feszültség | 24 V/DC |
Mágnesátmérő | 60 mm |
Tapadóerő | 686 N |
Névleges teljesítmény | 1,5 W |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | 0 eddig: 50 °C |
Engedély | DIBt Z-6.510-2339 |
Környezetvédelmi terméknyilatkozat | Nem |
EK megfelelőségi nyilatkozat (CE) | Nem |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!