Magazinli çivi ve gaz kartuşu, NG CS-2 HD
Magazinli çivi ve gaz kartuşu, NG CS-2 HD
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çivi malzemesi | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Çivi uzunluğu | 35 mm |
Çivi çapı | 3,7 mm |
Kafa çapı | 6,3 mm |
Çivi sayısı | 800 ADET |
İçerik | 80 ml |
Kap | Kartuş |