Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Magazinierte Nagelschrauben mit Gaskartusche DIGA® WO-1/34

Nagelschraube mag. mit Gaskart. DIGA WO-1/34 A2
NGL-WO-1/34-SEKPF-AW20-GAS-A2-2,8X65

Art.-Nr. 0864937765

EAN 4062856449408

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Magazinierte Nagelschrauben mit Gaskartusche DIGA® WO-1/34

Art.-Nr. 0864937765

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Wiederlösbare Nagelschraube aus Edelstahl A2 mit AW20-Antrieb und 80° Senkkopf

Ideal zur rationellen Herstellung von Holzverbindungen



Lieferung im praktischen Tragekarton:


  • Senkkopf-Nagelschrauben kunststoffgebunden

  • 2 Gaskartuschen (1 Gaskartusche reicht für ca. 1.000 Nägel)

Nägel nach DIN EN 14592 und A1 (Eurocode 5)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Messebau, Fertighaus- und Holzbau, Fußböden, Unterkonstruktion, Schalungen, Zäune, Holzverpackungen

Nagellänge (L)

65 m

Schaftdurchmesser (Ød)

2,8 mm

Werkstoff Nagel

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Ausführung

Geharzt

Kopfform

Senkkopf 80 Grad

Anzahl Nägel

2000 STK

Innenantrieb

AW20

Kopfdurchmesser

7,2 mm

Gebinde

Kartusche

Inhalt

80 ml

Anzahl Kartuschen

2 STK

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gaskartusche für DIGA® WO-1/21, WO-1/34 und Paslode Impulse IM 350

GASKART-LP48-(DIGA WO-1/34)-IM350

x 2 St.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gaskartusche für DIGA® WO-1/21, WO-1/34 und Paslode Impulse IM 350

GASKART-(DIGA WO-1/34)-IM350

x 2 St.