Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CSM-1 SLB Passend * DIGA CSM-1
Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CSM-1 SLB
NGL-(DIGA CSM-1)-GASKART-55MM-SLB
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Europäische Technische Bewertung ETA-12/0452
iBMB MPA TU Braunschweig
MPA BS Nr.: 2101-126-16-CM:
Gutachterliche Stellungnahme zum Brandverhalten von leichten Trennwänden aus Gipskartonplatten nach DIN 4102-4
VHT Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau
Z-571-11/Pf direkter oder gleitender Anschluss nach DIN 18183-1 für nichttragende innere Trennwände nach DIN 4103-1
Alle Nägel sind für untergeordnete Befestigungen geeignet (ohne bauaufsichtliche Zulassung). Die maximalen Zugkräfte einzelner Befestigungen liegen im Ermessensspielraum des Anwenders und sind durch Probebefestigungen oder Auszugsversuche zu ermitteln.
Datenblätter(X)
Hochwertiger Stufennagel speziell für Befestigungen in Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) nach DIN EN 206 für Befestigungen im Schalungsbau (Zwangsbretter, Füllbretter, usw.)
Werkstoff Nagel | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Nagellänge | 55 mm |
Nageldurchmesser | 3,7 mm |
Kopfdurchmesser | 6,3 mm |
Anzahl Nägel | 700 STK |
Inhalt | 80 ml |
Gebinde | Kartusche |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!