Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CSM-1 HFBX

Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CSM-1 HFBX
NGL-(DIGA CSM-1)-GASKART-22MM-HFBX

Art.-Nr. 0864943322

EAN 4065746797399

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CSM-1 HFBX

Art.-Nr. 0864943322
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
Hochwertiger Spezialnagel mit gewalzter ballistischer Spitze für Befestigungen in hochfestem Beton, passend für DIGA CSM-1 und SYMPAFIX GT/C70
  • Weniger Setzausfälle als bei herkömmlichen Nägeln
Hinweis

Alle Nägel sind für untergeordnete Befestigungen geeignet (ohne bauaufsichtliche Zulassung). Die maximalen Zugkräfte einzelner Befestigungen liegen im Ermessensspielraum des Anwenders und sind durch Probebefestigungen oder Auszugsversuche zu ermitteln. Die Länge 70 ist nicht für DIGA CSM-1 geeignet!

Ab Länge 22 mm: Europäische Technische Bewertung ETA-21/0703

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Befestigungen auf Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 20/25 ≤ C 50/60 ) nach DIN EN 206, Stahl und Mauerwerk aus Vollsteinen im Installationsbereich, Trockenbau usw.

Werkstoff Nagel

Stahl, spezialgehärtet

Oberfläche

Verzinkt

Nagellänge

22 mm

Nageldurchmesser

3,0 mm

Kopfdurchmesser

6,3 mm

Anzahl Nägel

700 STK

Inhalt

80 ml

Gebinde

Kartusche

Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CSM-1 HFBX inklusive:
0 x
Gaskartusche für DIGA CSM-1

GASKART-LP48-(DIGA CSM-1)

Beschreibung:
Butan/Propan 65 ml
Menge: 0 x
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
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gaskartusche für DIGA CSM-1

GASKART-LP48-(DIGA CSM-1)

x 2 St.