Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-2

Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-2
NGL-(DIGA CS2 POWER)-GASKART-LP48-30MM

Art.-Nr. 0864951030

EAN 4046777686722

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-2

Art.-Nr. 0864951030

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 800 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwertiger Universalnagel ∅ 2,6 mm passend für DIGA CS-2 Power
Hinweis

Alle Nägel sind für untergeordnete Befestigungen geeignet (ohne bauaufsichtliche Zulassung). Die maximalen Zugkräfte einzelner Befestigungen liegen im Ermessensspielraum des Anwenders und sind durch Probebefestigungen oder Auszugsversuche zu ermitteln.

iBMB MPA TU Braunschweig



MPA BS Nr.: 2101-126-16-CM:


Gutachterliche Stellungnahme zum Brandverhalten von leichten Trennwänden aus Gipskartonplatten nach DIN 4102-4



MPA BS Nr.: 2100-376-17-CM:


Gutachterliche Stellungnahme zum Brandverhalten von Trennwänden mit einer beidseitigen Beplankung aus Gipsplatten nach DIN EN 520 bzw. DIN 18180 und einer Unterkonstruktion gemäß DIN 18182-1 in Verbindung mit einer Befestigung an Massivbauteilen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Befestigungen von U-Profilen im Trockenbau

  • Befestigungen im Installationsbereich, Trockenbau usw. auf Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) nach DIN EN 206 sowie Stahl und Mauerwerk aus Vollsteinen

Werkstoff Nagel

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Nagellänge

30 mm

Nageldurchmesser

2,6 mm

Kopfdurchmesser

6,3 mm

Anzahl Nägel

800 STK

Inhalt

80 ml

Gebinde

Kartusche

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen