Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-2/3 HFBX Passend für DIGA CS-2 Power und DIGA CS-3 Power

Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-2/3 HFBX
NGL-(DIGA CS2/3)-GASKART-HFBX-32MM

Art.-Nr. 0864953332
EAN 4065746281720

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Hochwertiger Spezialnagel mit gewalzter ballistischer Spitze für Befestigungen in hochfestem Beton

  • Weniger Setzausfälle als bei herkömmlichen Nägeln
Hinweis

Alle Nägel sind für untergeordnete Befestigungen geeignet (ohne bauaufsichtliche Zulassung). Die maximalen Zugkräfte einzelner Befestigungen liegen im Ermessensspielraum des Anwenders und sind durch Probebefestigungen oder Auszugsversuche zu ermitteln.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Befestigungen auf Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 20/25 ≤ C 50/60 ) nach DIN EN 206, Stahl und Mauerwerk aus Vollsteinen im Installationsbereich, Trockenbau usw.

Werkstoff Nagel

Stahl, spezialgehärtet

Oberfläche

Verzinkt

Nagellänge

32 mm

Nageldurchmesser

3 mm

Kopfdurchmesser

6,3 mm

Anzahl Nägel

800 STK

Inhalt

69 ml

Gebinde

Kartusche

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen