Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-2/3 HFB

Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-2/3 HFB
NGL-(DIGA CS2/3)-GASKART-HFBETON-19MM

Art.-Nr. 0864953219

EAN 4065746281614

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-2/3 HFB

Art.-Nr. 0864953219
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
Hochwertiger Stufennagel ∅ 3,0 mm speziell für Befestigungen in hochfestem Beton passend für DIGA CS-2 Power und DIGA CS-3

Ab Länge 22 mm:



Europäische Technische Bewertung ETA-21/0702



iBMB MPA TU Braunschweig



MPA BS Nr.: 2101-126-16-CM


Gutachterliche Stellungnahme zum Brandverhalten von leichten Trennwänden aus Gipskartonplatten nach DIN 4102-4



MPA BS Nr.: 2100-376-17-CM


Gutachterliche Stellungnahme zum Brandverhalten von Trennwänden mit einer beidseitigen Beplankung aus Gipsplatten nach DIN EN 520 bzw. DIN 18180 und einer Unterkonstruktion gemäß DIN 18182-1 in Verbindung mit einer Befestigung an Massivbauteilen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Befestigungen von Profilen im Trockenbau

  • Befestigungen auf Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) nach DIN EN 206, Stahl und Mauerwerk aus Vollsteinen im Installationsbereich, Trockenbau

Werkstoff Nagel

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Nagellänge

19 mm

Nageldurchmesser

3 mm

Kopfdurchmesser

6,3 mm

Anzahl Nägel

800 STK

Inhalt

69 ml

Gebinde

Kartusche

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen